SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004CL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963245
Sonepar Artikelnummer
120584360
Hersteller Artikelnummer
3SU10004CL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4CL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004CL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 455
- 2 Schlüssel enthalten
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Positionen: 10:30h / 12h / 13:30h
- Schlüsselabzug: O
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Einfaches Montagekonzept: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz integriert.
- Hochdruckreinigung möglich ohne Beeinträchtigung des Betriebs.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


