SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209962514
Sonepar Artikelnummer
120378856
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30 mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel: 90° (10:30h/13:30h)
- Schlüsselabzug: O+I
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Hoher Schutzgrad gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Einzigartiges Design aus hochwertigem Material
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Verfügbar in verschiedenen Schließsystemen und Betätigungsarten
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS von Siemens bietet zuverlässige Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


