SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962606
Sonepar Artikelnummer
120382846
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BL510AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BL51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Besondere Schließsysteme: SB31, 421, 455
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Oberflächenreinheit mit Hochdruckstrahl
- Schutzart: Industrie- und Außeneinsatz geeignet
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch das innovative Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz ermöglicht einfache Installation.
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Verfügbare Ausführungen bieten Flexibilität in der Nutzung.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein zuverlässiges und flexibles Gerät mit mehreren Schaltstellungen, das einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


