SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963184
Sonepar Artikelnummer
120382849
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BN510AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hochdruckreinigung möglich
- Industrietaugliche Schutzart
- Vernetzbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität in der Anwendung
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfachere Nutzung
- Ideal für den Außeneinsatz, geschützt gegen Staub und aggressive Stoffe
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen Schließsystemen
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robustes Steuerungsgerät mit mehreren Schaltstellungen für erhöhte Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


