SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004CF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963207
Sonepar Artikelnummer
120584359
Hersteller Artikelnummer
3SU10004CF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4CF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004CF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 455
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betätigungszeiten: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz für erhöhte Sicherheit
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein vielseitiger Zugangssicherheitsmechanismus, der mit einem innovativen Montagekonzept für eine benutzerfreundliche Installation entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


