SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004DF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963252
Sonepar Artikelnummer
120584361
Hersteller Artikelnummer
3SU10004DF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4DF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004DF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 421
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Kein Spezialwerkzeug erforderlich, nur eine Hand benötigt.
- Industrietauglichkeit: Robuste Geräte für den Außeneinsatz.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein zuverlässiges Steuergerät mit zwei Schaltstellungen, das für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


