SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11004BF113BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957701
Sonepar Artikelnummer
120541069
Hersteller Artikelnummer
3SU11004BF113BA0
Hersteller Typ
3SU1100-4BF11-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11004BF113BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.086 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Bauform: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Inklusive 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schlüsselabzug: O+I
- Mit Halter, 1S
- Federzuganschluss
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist keine Spezialwerkzeug erforderlich und kann mit einer Hand montiert werden.
- Hohe Schutzart: Robust und industriefähig, geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Flexible Anbindung: Möglichkeit der Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein zuverlässiges und robustes Gerät für Zugangssicherheit mit einfachen Installationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


