SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11004BF111FA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957688
Sonepar Artikelnummer
120383138
Hersteller Artikelnummer
3SU11004BF111FA0
Hersteller Typ
3SU1100-4BF11-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11004BF111FA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Schlüssel: 2 Stück
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Schlüsselabzug: O+I
- Halteffekt: 1S+1Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Einfach zu montieren: Montage nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz integriert.
- Hohe Schutzart macht Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Anbindungen.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine zuverlässige Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und innovativem Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


