SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11004BF113FA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957695
Sonepar Artikelnummer
120584721
Hersteller Artikelnummer
3SU11004BF113FA0
Hersteller Typ
3SU1100-4BF11-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11004BF113FA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30 mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schlüsselabzug: O+I
- Federzuganschluss
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Montage ohne Spezialwerkzeug, dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hochdruckreiniger geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Erhöhte Zugangssicherheit durch robustes Design
- Einfacher und schneller Montageservice
- Flexible Anbindungsmöglichkeiten reduzieren Verdrahtungsaufwand
- Erweiterte Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Nutzung
- Industrietaugliche Geräte bieten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein hochwertiges Befehls- und Meldegerät von Siemens, das für eine höhere Zugangssicherheit sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


