SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962637
Sonepar Artikelnummer
120584356
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BP610AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BP61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schließ-Nr.: SB30
- Schaltstellungen: 3 I>O-II (links tastend, rechts verrastend)
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+II
- Robustes Gehäuse aus Kunststoff
- Industriegeeignet mit hoher Schutzart
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igen Verdrehschutz
- Konnektivität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öl und aggressive Laugen
- Bieten individuelle Lösungen mit verschiedenen Schließsystemen und Schaltstellungen
- Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl
Schlüsselschalter RONIS, 22 mm, rund, Kunststoff
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robustes Steuerungselement mit verschiedenen Schaltstellungen und einem innovativen Montagekonzept für erhöhte Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


