SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970823
Sonepar Artikelnummer
120382972
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BF210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Inklusive 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: I
- Optionale Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Hohe Schutzart, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme für maßgeschneiderte Lösungen
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Sicherheitsstufe mit seinem robusten Design und flexiblen Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


