SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971738
Sonepar Artikelnummer
120382980
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BN210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BN21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Arbeitszeiten: 10:30h/12h/13:30h
- Schlüsselabzug: I
- Zusätzliche Schließsysteme: SB31, 421, 455
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link fähig
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Hohes Maß an Zugangssicherheit durch robustes Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
- Industrietauglich dank durchgängiger hoher Schutzart, ideal für den Außeneinsatz.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein zuverlässiges Gerät zur Zugangssicherung mit robustem Design und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


