SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971769
Sonepar Artikelnummer
120382987
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CF210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 455
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Zeitzonen: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: I
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Überspannungsschutz durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz dank innovativem Design
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Zugangssicherheit durch innovative Technik und ein benutzerfreundliches Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


