SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970861
Sonepar Artikelnummer
120382976
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BL410AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BL41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Ausstattung: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend, Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug: I+II
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Hochdruckreinigung möglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagesystem mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch durchgängige Konstruktion
- Robuste Geräte geeignet für den industriellen Einsatz und den Außeneinsatz
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine robuste Lösung für Zugangssicherheit mit mehreren Schaltstellungen und Optionen für individuelle Schließsysteme.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


