SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971783
Sonepar Artikelnummer
120382989
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schließ-Nr.: 455
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anschlussmöglichkeiten
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Hochgradiger Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb.
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen.
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein hochglänzendes, metallisches Gerät mit einer einzigartigen Schaltstruktur, das einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


