SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504DL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971820
Sonepar Artikelnummer
120382992
Hersteller Artikelnummer
3SU10504DL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4DL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504DL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 421
- Mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Hohe Schutzart: für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Sauberkeit: Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung der Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen erhältlich, die auf verschiedene Anforderungen zugeschnitten sind
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet einen anspruchsvollen Zugangsschutz mit einem robusten und modernen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


