SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970885
Sonepar Artikelnummer
120382975
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BL310AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: II
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrie- und außenbetrieb geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Schnittstellen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für Innen- und Außeneinsatz mit hoher Schutzart.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimiert Fehlerquellen und erhöht die Flexibilität.
- Umfangreiche Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung verfügbar.
- Vielfältige Ausführungen: Verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS mit 22 mm Durchmesser bietet durch seine robuste Bauweise in Metall und hochglänzende Optik eine hohe Sicherheit und Flexibilität in der Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


