SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970830
Sonepar Artikelnummer
120382970
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Zeitverzögerung: 10:30h/12h
- Schlüsselabzug: O
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hoher Schutzgrad, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz für hohe Betriebssicherheit
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Handhabung
- Industrietauglichkeit gewährleistet durch robuste Materialien
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine zuverlässige Zugangssicherheit mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


