SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970816
Sonepar Artikelnummer
120382971
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Schließ-Nr.: SB30
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Materiaal: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hoch, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert.
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich.
- Industrietauglichkeit dank hoher Schutzart: geeignet für Hochdruckreinigung und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung, um die Inbetriebnahme zu unterstützen.
Schlüsselschalter RONIS, 22 mm, rund, Metall, hochglanz
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet Zugangssicherheit mit innovativer Montage und robustem Design für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


