SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970854
Sonepar Artikelnummer
120382973
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montieren durch innovative Aufschnappkonzeption
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine zuverlässige Zugangssicherheit mit seinen 3 Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


