SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970908
Sonepar Artikelnummer
120382978
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BM010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend, Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich, auch für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart ermöglicht auch die Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Verminderung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Kosteneffiziente Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robuster, induustrietauglicher Schalter mit innovativem Aufschnappkonzept und vielseitigen Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


