SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970939
Sonepar Artikelnummer
120382979
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BN010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BN01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Verfügbare Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link ansteuerbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Verschiedene Ausführungen und Schließsysteme für individuelle Anforderungen
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet ein hohes Maß an Zugangssicherheit und ein innovatives Aufschnappkonzept für die einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


