SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970915
Sonepar Artikelnummer
120382982
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BP010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BP01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Robust und industrietauglich
- Geeignet für den Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, resistant gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Bohrungen
- Flexibilität in der Verdrahtung reduziert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation bietet zusätzliche Unterstützung
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet Sicherheit und Flexibilität mit robustem Design und innovativer Montagefunktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


