SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971776
Sonepar Artikelnummer
120382984
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 455
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Industrietauglich mit hohen Schutzarten
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar: Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON
- Erhältlich mit 2/3 Schaltstellungen und unterschiedlichen Betätigungsarten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Vollständiger Verdrehschutz integriert, was die Installation erleichtert
- Hohe Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Optionale Anbindung an Steuerungen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


