SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971752
Sonepar Artikelnummer
120382985
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr: 455
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Schaltwinkel: 90°
- Zeitstellungen: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O
- Montage: Einfach mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen bei der Installation
- Zuverlässiger Betrieb trotz externen Einflüssen wie Staub oder Ölen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine reibungslose Nutzung
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und wird durch ein innovatives und benutzerfreundliches Montagesystem unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


