SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971790
Sonepar Artikelnummer
120382988
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schließ-Nr.: 455
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug O
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hochdruckreiniger-fest, staub- und ölbeständig
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung
- Umfassende Dokumentationen verfügbar
- Anpassbare Produkte mit verschiedenen Schließsystemen und Betätigungsmöglichkeiten
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein hochglänzendes, rundes Metallgerät mit verschiedenen Schaltstellungen und einem hohen Anspruch an Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


