SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971806
Sonepar Artikelnummer
120382990
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CM010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 455
- Lieferung mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug O
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert, kein Bedarf an speziellen Montagebohrungen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme verfügbar, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden
- Hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit beim Befehlen und Melden
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine herausragende Zugangssicherheit mit einem robusten Design aus Metall und drei Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


