SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11504BF013PA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956612
Sonepar Artikelnummer
120584909
Hersteller Artikelnummer
3SU11504BF013PA0
Hersteller Typ
3SU1150-4BF01-3PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11504BF013PA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.137 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Inklusive 2 Schlüssel
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend mit Schaltwinkel 90°
- Schlüsselabzug: O
- Mit Halter
- Federzuganschluss
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohes Maß an Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein zuverlässiges Steuergerät mit hoher Zugangssicherheit, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Außenbereichen bietet.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


