SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970809
Sonepar Artikelnummer
120378887
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Modell: RONIS, 22 mm, rund, Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln und 2 Schaltstellungen (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Optionale Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart, industriegerechte Robustheit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzbar über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Diverse Lieferbare Ausführungen anpassbar an spezifische Anforderungen
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein hochglänzendes Metallgerät mit zwei Schaltstellungen, das einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


