SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970892
Sonepar Artikelnummer
120382977
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BL510AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BL51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30 mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend, Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug O+I
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme
- Einfaches und schnelles Montagekonzept, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Industrietauglich und hochdruckreiniger geeignet, ideal für verschiedene Einsatzbedingungen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine robuste und vielseitige Lösung zur Sicherung des Zugangs mit verschiedenen Schaltstellungen und einem innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


