SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970946
Sonepar Artikelnummer
120382981
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BN510AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
- Schlüsselabzug: O+I
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Robuste Bauweise geeignet für Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verschiedene Schließsysteme und Betätigungsoptionen erhältlich
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


