SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504CF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971745
Sonepar Artikelnummer
120382986
Hersteller Artikelnummer
3SU10504CF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4CF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504CF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, Metall, hochglanz
- Schließnummer: 455
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Montage: Einhandmontage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielseitige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten vorhanden
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein hochwertiges Steuergerät, das mit einem modernen Design und robusten Materialien für eine erhöhte Zugangssicherheit sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


