SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504DF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971813
Sonepar Artikelnummer
120382991
Hersteller Artikelnummer
3SU10504DF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4DF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504DF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 421
- 2 Schlüssel und 2 Schaltstellungen (O-I)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug O+I
- Hochdruckreiniger geeignet
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeuge
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Robuste, industrietaugliche Ausführung für den Außeneinsatz
- Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Verbindungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


