SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11504BF111BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956575
Sonepar Artikelnummer
120383194
Hersteller Artikelnummer
3SU11504BF111BA0
Hersteller Typ
3SU1150-4BF11-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11504BF111BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Einbauhöhe: 10:30h/13:30h
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Lieferumfang: 2 Schlüssel, Halter
- Sonderausführungen: SB31, 421, 455
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz für sicheren Betrieb.
- Hohe Schutzart macht das Gerät industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, ohne Beeinträchtigung des Betriebs.
- Flexible Anbindung an die Steuerung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einem hochglanz Metallgehäuse und verschiedenen Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


