SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11504BF111FA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956582
Sonepar Artikelnummer
120383195
Hersteller Artikelnummer
3SU11504BF111FA0
Hersteller Typ
3SU1150-4BF11-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11504BF111FA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel, Halter
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90° (10:30h/13:30h)
- Schlüsselabzug: O+I
- Anschluss: Schraubanschluss
- Industrietauglich & für Außeneinsatz geeignet
- Hohe Schutzart mit Hochdruckreinigung möglich
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeuge.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Vielseitige Ausführungen für unterschiedlichen Bedarf und individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS von Siemens bietet Zugangssicherheit mit einem robusten, industrietauglichen Design und einer benutzerfreundlichen Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


