SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11504BF113BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956605
Sonepar Artikelnummer
120584910
Hersteller Artikelnummer
3SU11504BF113BA0
Hersteller Typ
3SU1150-4BF11-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11504BF113BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: SB30, mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Mit Halter und Federzuganschluss
- Besondere Schließungen: SB31, 421, 455
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau: Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich, dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz und für den Außeneinsatz geeignet.
- Leichte Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS von Siemens bietet zuverlässige Zugangssicherheit mit einem hochglänzenden Metallgehäuse und speziellen Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


