SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11504BF113FA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956599
Sonepar Artikelnummer
120584911
Hersteller Artikelnummer
3SU11504BF113FA0
Hersteller Typ
3SU1150-4BF11-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11504BF113FA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg
- 22 mm, rund, Metall, hochglanz
- Schließ-Nr. SB30, mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug O+I, mit Halter, 1S+1Ö
- Federzuganschluss
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Montage ohne Spezialwerkzeug, erfordert nur eine Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verringert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität bei der Installation
- Umfassende Dokumentation wie Handbücher, 3D-Daten und Anschlussdiagramme verfügbar
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schließsysteme und Betätigungsarten
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robuster und zuverlässiger Schalter für erhöhte Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


