SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970922
Sonepar Artikelnummer
120382983
Hersteller Artikelnummer
3SU10504BP610AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4BP61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Bauform: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: SB30 mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+II
- Robuste Bauweise mit hohem Schutzgrad
- Technologie: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link verfügbar
- Einfache Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet, selbst bei Hochdruckreinigung.
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen.
- Rasterfreie Montagebohrungen mit 100%igem Verdrehschutz.
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, wie Handbuch und Anschlussdiagramme.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS von Siemens bietet Eingangssteuerung mit einer hohen Zugriffssicherheit und vielseitigen Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


