SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 30 mm, rund, Metall, matt, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10604LC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968479
Sonepar Artikelnummer
120383582
Hersteller Artikelnummer
3SU10604LC010AA0
Hersteller Typ
3SU1060-4LC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10604LC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
42.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.108 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall, matt
- Frontring für flachen Einbau
- Schließ-Nr.: SB30 mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Zeiten: 10:30h/12h
- Schlüsselabzug: O
- Verfügbare Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietaugliche Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Bietet Zugangssicherheit mit einem hochwertigen Design
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Bietet hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimiert Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Zubehör
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robuster Zugangsschalter mit innovativem Aufschnappkonzept, der eine einfache Montage und hohen Schutz für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


