SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 30 mm, rund, Metall, matt, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10604LF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621066073
Sonepar Artikelnummer
120948888
Hersteller Artikelnummer
3SU10604LF010AA0
Hersteller Typ
3SU1060-4LF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10604LF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
42.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall, matt
- Frontring für flachen Einbau
- Schließ-Nr.: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Einfach Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet erhöhte Zugangssicherheit mit einem robusten Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


