SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 30mm, rund, Metall, matt, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10604LF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968462
Sonepar Artikelnummer
120383584
Hersteller Artikelnummer
3SU10604LF210AA0
Hersteller Typ
3SU1060-4LF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10604LF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
42.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Metall, matt
- Frontring für flachen Einbau
- Schließ-Nr.: SB30, mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°, 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: I
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz vorinstalliert
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielzahl an verfügbaren Ausführungen und Schließsystemen
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robuster Zugangsschalter aus Metall, der eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


