SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 30mm, rund, Metall, matt, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10604LL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968486
Sonepar Artikelnummer
120383585
Hersteller Artikelnummer
3SU10604LL110AA0
Hersteller Typ
3SU1060-4LL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10604LL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
42.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.097 kg
- Durchmesser: 30 mm, rund
- Material: Metall, matt
- Frontring für flachen Einbau
- Schließ-Nr.: SB30
- Inklusive 2 Schlüssel
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigungsfähigkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität aufgrund vielseitiger Anschlussmöglichkeiten.
- Einfache Montage sorgt für Zeit- und Arbeitsersparnis.
- Robuste Bauweise gewährleistet langanhaltende Zuverlässigkeit in jeder Umgebung.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
- Verschiedene Ausführungen bieten Anpassungsfähigkeit an spezifische Bedürfnisse.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet Zugangssicherheit mit einem modernen, robusten Design und vielseitigen Schaltmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


