SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, rund, Metall, matt, Schlüsselabzug O+I, SB31, 421, 455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10604LF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968455
Sonepar Artikelnummer
120383583
Hersteller Artikelnummer
3SU10604LF110AA0
Hersteller Typ
3SU1060-4LF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10604LF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
42.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall, matt
- Frontring für flachen Einbau
- Schließ-Nr.: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Alternative Schließsysteme: SB31, 421, 455
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Robuste Geräte eignen sich auch für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


