SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS SB30, 30mm, rund, Metall, matt, I>-O<-II, Schlüss...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10604LM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058962
Sonepar Artikelnummer
120584679
Hersteller Artikelnummer
3SU10604LM010AA0
Hersteller Typ
3SU1060-4LM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10604LM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
42.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.098 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall, matt
- Frontring für flachen Einbau
- Schließ-Nr.: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Betätigung: tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Verfügbare Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Robuste Bauweise: Geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz.
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz integriert.
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Sicherheit mit vielfältigen Schaltstellungen und ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


