SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950382
Sonepar Artikelnummer
120584389
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PF210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: S1
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug bei Schaltstellung I
- Robust und industrietauglich
- Hohe Schutzart, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Werkzeuge
- Minimiert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Betätigungsarten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen Online-Konfigurator
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


