SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950450
Sonepar Artikelnummer
120584396
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PN210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PN21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: S1
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Zeitoptionen: 10:30h/12h/13:30h
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Bauweise für Industrie- und Außeneinsatz
- Hohe Schutzart schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen erhältlich
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist speziell für industrielle Anwendungen entwickelt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


