SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950405
Sonepar Artikelnummer
120584391
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Kunststoffgehäuse
- Schließnummer: S1, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Geeignet für industrielle Anwendungen mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz und Reinigungsmöglichkeiten mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
- Vielseitige Ausführungen verfügbar, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


