SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005RL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950528
Sonepar Artikelnummer
120584403
Hersteller Artikelnummer
3SU10005RL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5RL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005RL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Kunststoff
- Schliess-Nr.: E2 (VW), ohne Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Robuste Bauweise für industrietaugliche Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Einfach montagefähiges Design, benötigt keine Spezialwerkzeuge
- Niedrigerer Verdrahtungsaufwand reduziert Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, einfache Wartung
- Vielseitige Auswahl an Schließsystemen und Konfigurationen
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit drei Schaltstellungen und einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


