SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005TL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950573
Sonepar Artikelnummer
120584407
Hersteller Artikelnummer
3SU10005TL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5TL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005TL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: E9 (VW)
- Ohne Schlüssel, 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Vordefinierte Verdrehschutzfunktion
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme
- Einfaches Montagesystem spart Zeit und Aufwand
- Geeignet für den Außeneinsatz und reinigungsfreundlich
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet hohe Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


