SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950429
Sonepar Artikelnummer
120584393
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PL310AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: S1
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: II
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Erhältliche Ausführungen: verschiedene Schließsysteme
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Unterstützung des grafischen Online-Konfigurators für einfache Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens, B
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine sichere und flexible Lösung für den Zugangsschutz mit praktischen Funktionen und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


